Szívóadapter, a következőkhöz: POF 1200 AE/1400 AE

Cikkszám: 2600499077
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
Termék fajtája Csőszűkítő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2600499077
EAN / GTIN 3165140452939
Gyártó száma 2600499077
L-szám L00590 2055
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Az adapter pótalkatrész a porszívótömlők elektromos szerszámokhoz való csatlakoztatásához
  • Felszerelhető: POF 1200 AE; POF 1400 ACE.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Maráshoz
  • Szélességi méret: 153 mm
  • Magassági méret: 65 mm
  • Méret hossza: 145 mm
  • Bruttó tömeg: 0,04 kg
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,04 kg
  • Hangerő: 1,442 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet