{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Felhasználás | Síkesztergálás | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Kés ISO kódja | S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06 | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm | |
| Középeltolódás L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
| Befogási magasság L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
| Nyak szélessége L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| Fejhossz L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
| Teljes hossz L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 260038 SET06 | |
| EAN / GTIN | 4045197878281 | |
| Gyártó száma | 260038 SET06 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |