{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
| Lapkaméret | 12 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | DIN 8024 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A32S SCLCR/L12 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 40 mm | |
| Középeltolódás L3 | 22 mm | |
| Befogási magasság L2 | 31 mm | |
| Teljes hossz L | 250 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 20 | |
| Alátétlapka | 269005 6 | |
| Alátétlapka csavar | 269013 5 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 260032 32/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197652287 | |
| Gyártó száma | 260032 32/12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |