Van alternatíva erre a termékre

Acél furatkés A.. SCLCR 95°, CC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 260028 20/09
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Száralak: Acél
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Száralak Acél
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A20R SCLCR/L09
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 22 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 19 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar 269022 3
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260028 20/09
EAN / GTIN 4960664541218
Gyártó száma THC11608
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Kivitel:

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek