{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
| Lapkaméret | 12 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
| Száralak | HM | |
| Szabvány | DIN 8024 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | E25S SCLCR/L12 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 30 mm | |
| Középeltolódás L3 | 15 mm | |
| Befogási magasság L2 | 24 mm | |
| Fejhossz L1 | 16 mm | |
| Teljes hossz L | 250 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés | 
| Cikkszám | 260017 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406065188 | |
| Gyártó száma | 260017 25/12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |