Lengéscsillapító foglalat (12 pontos)

Cikkszám: 2593-21
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2593-21
EAN / GTIN 4000896017218
Gyártó száma 2593-21
L-szám L60140 3001
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Az első merevítők eltávolítása és visszaszerelése
  • __LW_PS_TAG__}VW-Golf 2 és Jetta Year 1987 → ∙ Golf 3 ∙ Vento Year 1993 → ∙ Passat Year 1988 →
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 21 mm
  • Méretek / hosszúság: 85 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 30 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 28 mm