Csavar alátétlapkához, Típus: 8

Cikkszám: 259025 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil T25
Menet M10
Hossz L 22 mm
Meghúzási nyomaték 7,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 259025 8
EAN / GTIN 4062406246518
Gyártó száma 259025 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com