Esztergakés készlet, balos, Szár- / lapkaméret: 20mm

Cikkszám: 255131 20
Kedvezmény
155,04 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610; Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610; Gyári szabvány
Kés ISO kódja PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 25 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alkatrész 259981 2
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 255131 20
EAN / GTIN 4045197941756
Gyártó száma 255131 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek