HFAEL 48-4T20 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550067
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2550067
EAN / GTIN 7291075107012
Gyártó száma 2550067
L-szám L23920 60

Leírás

Leírás:

Axiális hornyolás / esztergálás szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 20 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 68,5 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 60 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 48 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 11,6 mm
  • Fej hossza (bal) 21 mm
  • Teljes hossz (OAL) 68,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése