HFAER 95C-5T25 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550048
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2550048
EAN / GTIN 7291075032208
Gyártó száma 2550048
L-szám L23920 1976

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, vágási szélesség max (CWX) 5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5 mm, teljes hossz (OAL) 66 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 130 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 95 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 66 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése