Dupla végfalú kocsi

Cikkszám: 2522
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobozos kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2522
EAN / GTIN 4017976025223
Gyártó száma 2522
L-szám L90080 282
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcső és profilacél, porszórt RAL 5007, platform faalapú lemezből, bükkfa kivitelben. 2 db előlap fa alapú lapból, felület bükk dekor, lapok 500 mm magasak. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a lengőkerekeken

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 600
Hatásos hossz (mm): 1000
Tényleges szélesség (mm): 700
Rakfelület magassága (mm): 270
teljes hossz (mm): 1180
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 990
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 × 40

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek