{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | WNMG 080412 | |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
| Típus | CA125P | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | PMG | |
| Tűrés | M | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 320 m/min | |
| Cserék / élek száma | 6 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 252116 CA125P | |
| EAN / GTIN | 4960664024483 | |
| Gyártó száma | TMK00501 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |