{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | WNMG 060408 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | HB7020 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | WSM | |
| Tűrés | M | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
| Cserék / élek száma | 6 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 252065 HB7020 | |
| EAN / GTIN | 4045197948779 | |
| Gyártó száma | 252065 HB7020 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |