Acél furatkés A.. PWLNL 95°, WN.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 251943 16/06
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Száralak: Acél
  • Szabvány: DIN 8024
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Száralak Acél
Szabvány DIN 8024
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16M PWLNR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka WN.. 0604..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 21 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15,25 mm
Teljes hossz L 150 mm
Könyökemelö 259015 14
Könyökemelő csavar 259018 10
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251943 16/06
EAN / GTIN 4045197651495
Gyártó száma 251943 16/06
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek