Esztergakés MVPNL 117,5°, VN.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 251709 20/16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja MVPNR/L 2020K16
Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 41 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 39
Csavar alátétlapkához 259025 3
Szorítóköröm 259038 2
Csavar szorítókörömhöz 259021 1
Beállítási szög κ 117,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251709 20/16
EAN / GTIN 4045197867117
Gyártó száma 251709 20/16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek