{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | TNMG 160408 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | CA510 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
| Forgácstörő | PS | |
| Fogásmélység ap | 1 mm - 4,5 mm | |
| Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | |
| Cserék / élek száma | 6 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 251583 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664699209 | |
| Gyártó száma | TAA06256 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |