{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | SNMG 150616 | |
| Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
| Típus | HB7130-2 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | M | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | VG | |
| Fogásmélység ap | 1,5 mm - 7 mm | |
| Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | |
| Cserék / élek száma | 8 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 251332 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515023061 | |
| Gyártó száma | 251332 HB7130-2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |