{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | SNMG 120404 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Típus | HBT020 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | PF | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 330 m/min | |
| Bevonat | TiCN | |
| Cserék / élek száma | 8 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 251160 HBT020 | |
| EAN / GTIN | 4062406256562 | |
| Gyártó száma | 251160 HBT020 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |