• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Eco esztergakés PSSNL 45°, SN.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 251103 20/12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja PSSNR/L 2020X12
Hozzávaló váltólapka SN.. 1204..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 34 mm
Teljes hossz L 93 mm
Alátétlapka 259031 14
Könyökemelö 259015 3
Könyökemelő csavar 259018 3
Rugó 259046 1
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251103 20/12
EAN / GTIN 4045197650733
Gyártó száma 251103 20/12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése