{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | HBT020 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Bevonat | TiCN | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | PM | |
| Fogásmélység ap | 0,8 mm - 5 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 280 m/min | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 250781 HBT020 | |
| EAN / GTIN | 4062406256371 | |
| Gyártó száma | 250781 HBT020 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |