{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Váltólapka ISO kód | DNMG 110404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Típus | HB7410-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | Ti | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | TAM | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 90 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250752 HB7410-1 | |
EAN / GTIN | 4045197937711 | |
Gyártó száma | 250752 HB7410-1 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |