{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Váltólapka ISO kód | DNMG110408 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | HB7035-2 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
| Forgácstörő | SS | |
| Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 350 m/min | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | 
| Cikkszám | 250654 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515016728 | |
| Gyártó száma | 250654 HB7035-2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |