Lángálló gyapjú zokni fekete 46-48

Cikkszám: 25041086990046-48
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 25041086990046-48
EAN / GTIN 7330509904633
Gyártó száma 25041086990046-48
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű gyapjúból kötött lángmentesített zokni antisztatikus funkcióval. A fokozott tartósság és az optimális kényelem érdekében a sarkon, a talpon és a lábujjakon szigetelő gyapjú frottírszövetből készült megerősített részekkel rendelkezik. A gyapjú természetes tulajdonságainak köszönhetően, hogy szabályozza a hőmérsékletet és melegen tart nedves és száraz körülmények között vagy éghajlaton, ez a legjobb anyag a hosszú távú szabadtéri munkához alacsony hőmérsékleten. Az EN 1149-5 és az EN ISO 14116 szabvány szerint tanúsított.