{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CNMG 160616 | |
| Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
| Típus | HB7120-1 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | M | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Forgácstörő | VM | |
| Tűrés | M | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 250172 HB7120-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197927910 | |
| Gyártó száma | 250172 HB7120-1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |