HGPAD 6L-T22-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500715
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500715
EAN / GTIN 7291075310122
Gyártó száma 2500715
L-szám L23920 1690

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 6,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6 mm, teljes hossz (OAL) 47,7 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 22 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 47,7 mm
  • Szármagasság (H) 33 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése