C5 HELIL 5T25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500675
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500675
EAN / GTIN 7291075278040
Gyártó száma 2500675
L-szám L23920 1233

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, vágási szélesség max (CWX) 5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 24,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése