HELIR 3232-6T30 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500622
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500622
EAN / GTIN 7291075032093
Gyártó száma 2500622
L-szám L23920 2914

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 6,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 29,4 mm
  • Fej hossza (bal) 51,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése