HELIL 3232-5T25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500621
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500621
EAN / GTIN 7291075032086
Gyártó száma 2500621
L-szám L23920 2908

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 29,9 mm
  • Fej hossza (bal) 43 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése