• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Esztergalapka CNMG 120408, simító megmunkáláshoz, Wiper

Cikkszám: 250061 HB7020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,47 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,73 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő WSS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250061 HB7020
EAN / GTIN 4045197948533
Gyártó száma 250061 HB7020
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek