HELIIL 19C-305 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500533
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500533
EAN / GTIN 7291075091632
Gyártó száma 2500533
L-szám L23920 1208

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 1 / 8 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,118 ″, teljes hossz (OAL) 6-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,197”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 1/8”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,118”
  • Működési szélesség (WF): 0,58”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,986”
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése