HELIIR 25C-305 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500532
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500532
EAN / GTIN 7291075031362
Gyártó száma 2500532
L-szám L23920 2595

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 17,7 mm
  • Dmin. Távolság 31 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése