HELIL 2020-5T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500515
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500515
EAN / GTIN 7291075031690
Gyártó száma 2500515
L-szám L23920 330

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 17,9 mm
  • Fej hossza (bal) 29 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése