HELIIL 25.4C-410 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500477
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500477
EAN / GTIN 7291075091502
Gyártó száma 2500477
L-szám L23920 328

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,187 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,393”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,187”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 0,9”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,69”
  • Teljes hossz (OAL): 7”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése