HELIIR 25C-510 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500460
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500460
EAN / GTIN 7291075031171
Gyártó száma 2500460
L-szám L23920 645

Leírás

Leírás:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 22,7 mm
  • Dmin. Távolság 43 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése