HELIIR 25C-410 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500458
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500458
EAN / GTIN 7291075031157
Gyártó száma 2500458
L-szám L23920 216

Leírás

Leírás:

Upínací/soustružnické nástroje, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,76 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 22,7 mm
  • Dmin. Távolság 43 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése