HELIR 25.4-4T12 Rögzítőtartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2500446
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500446
EAN / GTIN 7291075031492
Gyártó száma 2500446
L-szám L23920 3161

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,187″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,157″
  • Teljes hossz (OAL): 6″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.47″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.187″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.157″
  • hasznos szélesség (WF): 0.94″
  • fej hossz (LH): 1.1″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése