HFFR 130-5T38 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500366
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500366
EAN / GTIN 7291075032475
Gyártó száma 2500366
L-szám L23920 2319

Leírás

Leírás:

Držák nástroje pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 38 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 180 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 130 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 38 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése