{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
| Lapkaméret | 12 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | DIN 8024 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A25R PCLNR/L12 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 32 mm | |
| Középeltolódás L3 | 17 mm | |
| Befogási magasság L2 | 24 mm | |
| Teljes hossz L | 200 mm | |
| Alátétlapka | 259031 2 | |
| Könyökemelö | 259015 2 | |
| Könyökemelő csavar | 259018 8 | |
| Rugó készlet | 259044 2 | |
| Rugós csap készlet | 259047 2 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 250036 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197650191 | |
| Gyártó száma | 250036 25/12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |