HFIR 38.1MC Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500344
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500344
EAN / GTIN 7291075092356
Gyártó száma 2500344
L-szám L23920 1007

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,197 ″, vágási szélesség (CW) 0,157 ″, vágási szélesség maximum (CWX) 0,236 ″, vágási szélesség minimum (CWN) 0,118 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,197”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Vágási szélesség (CW): 0,157”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,236”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,118”
  • Működési szélesség (WF): 0,7”
  • Teljes hossz (OAL): 12”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése