HFIR 32MC Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500335
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500335
EAN / GTIN 7291075033908
Gyártó száma 2500335
L-szám L23920 2257

Leírás

Leírás:

Upínač pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése