HFHL 25.4-34-4T20 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500200
EAN / GTIN 7291075091908
Gyártó száma 2500200
L-szám L23920 777

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,79 ″, vágási szélesség (CW) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője maximum (DAXX): 1,57”
  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 1,34”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,79”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Vágási szélesség (CW): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 1,02”
  • Fej hossza (bal): 1,54”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése