{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 32 mm | |
| Lapkaméret | 16 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kés ISO kódja | PCLNR/L 3232P16 | |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1606.. | |
| Működő szélesség L4 | 40 mm | |
| Fejhossz L1 | 40 mm | |
| Teljes hossz L | 170 mm | |
| Alátétlapka | 259031 35 | |
| Könyökemelö | 259015 12 | |
| Könyökemelő csavar | 259018 11 | |
| Rugó készlet | 259044 6 | |
| Rugós csap készlet | 259047 4 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 250019 32/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197650030 | |
| Gyártó száma | 250019 32/16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |