HFHL 25-28-5T15 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500050
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500050
EAN / GTIN 7291075033304
Gyártó száma 2500050
L-szám L23920 2027

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 17 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 31 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 28 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 26 mm
  • Fej hossza (bal) 34 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése