{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Eco | |
| Szárméret | 20 mm | |
| Lapkaméret | 12 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | DCLNR/L 2020X12 | |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
| Működő szélesség L4 | 26 mm | |
| Fejhossz L1 | 29 mm | |
| Teljes hossz L | 88 mm | |
| Alátétlapka | 259033 2 | |
| Csavar alátétlapkához | 259027 2 | |
| Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 8 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 250004 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197926920 | |
| Gyártó száma | 250004 20/12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |