HFHL 25-30-3T12 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500016
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500016
EAN / GTIN 7291075032642
Gyártó száma 2500016
L-szám L23920 1951

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 12 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 38 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 30 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 25,5 mm
  • Fej hossza (bal) 38 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése