Nehéz asztali kocsi

Cikkszám: 2442
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2442
EAN / GTIN 4017976024424
Gyártó száma 2442
L-szám L90080 197
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcső és profilacél, RAL 5007 porszórt bevonattal. 4 platform fa alapú lapból készült, bükk dekor felülettel. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a lengőkerekeken

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 600
Hatásos hossz (mm): 1000
Tényleges szélesség (mm): 700
Polcmagasság (mm): 270, 585, 900, 1218
teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 1218
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 × 40

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek