KOMET® késtartó KD, Típus: KD8

Cikkszám: 240072 KD8
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárhossz 120 mm
Szár szélesség 12 mm
Szármagasság h 21 mm
□ befogó 8×8 mm
Körkés vágóélmagasság 8 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 240072 KD8
EAN / GTIN 4047109015555
Gyártó száma H05 65010
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

Tartó 2 befogási lehetőséggel.

Felhasználás:

Kerek és négyszög szárak befogásához.