KOMET® furatkés tartó, Típus: B8

Cikkszám: 240070 B8
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 100 mm
Szélesség 12 mm
Magasság 12 mm
Felfogó furat 8 ; 8 mm
Vágóél magassága d 6 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Gyártó száma H05 25110
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon eltolt hasítékkal.

Felhasználás:

A 240074240088 sz. furatkés befogásához, vagy a 295020 sz. HSS kör keresztmetszetű esztergaacélhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek