KOMET® beszúrókés HSS-Co5, Szélesség b: A2,65mm

Cikkszám: 240020 A2,65
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség b (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség b 2,65 mm
Szerszámanyag HSS Co 5
Seeger gyűrű szélessége 2,5 mm
Teljes hossz L 150 mm
Magasság h 16 mm
Hozzávaló tartó A1/2A
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 240020 A2,65
EAN / GTIN 4047109015760
Gyártó száma H10 15270.91
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Felhasználás:

Biztosító gyűrűkhöz való külső hornyok készítéséhez. A kés szélessége megfelel a biztosító hornyokra érvényes H11 tűrésnek. A késeket csak homlokoldalon kell utánköszörülni.