{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ D | 32 mm | |
| Bevonat | DST | |
| Furattűrés | H7 | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| Belső hűtés | igen | |
| a 239880 – 239940 sz. tartóhoz | 27 − 34,99 | |
| Élhossz l1 | 6 mm | |
| Fejhossz l | 25 mm | |
| Vágóélek száma Z | 8 | |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 1,2 mm/ford. | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
| Cikkszám | 239816 32 | |
| Gyártó száma | 75J.93.32H7D | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |